Acome - Tiroir iROC 1U 144 fibres OS212 cassettes 12FO + 6 raccords LC/UPC Duplex - IC6045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
finition APC - Non
couleur - noir
avec pigtails - Oui
type de connecteur externe - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701581501326
Réf. Sonepar
00056150132
Réf. Fournisseur
IC6045
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
580 mm
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée