Acome - Tiroir optique iLIA 12 fo OS2 équipé de 6 raccords LC Duplex - IB1437

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec pigtails - Non

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223649020

Réf. Sonepar

00056364902

Réf. Fournisseur

IB1437

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Tiroir optique iLIA v2 12fo équipé de 6 raccords LC Duplex monomode OS2- Hauteur 1U - 4 entrées de câbles - visserie, 2 équerres de fixation 19 '' réglables - 1 PG Ø 13,5 mm - système de lovage

Les Atouts de la gamme:

ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée