Acome - Tiroir optique iLIA 24 fo OM3/OM4 équipé de 12 raccords LC Duplex - IB1430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
couleur - noir
avec pigtails - Non
type de connecteur externe - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3700223648955
Réf. Sonepar
00056364895
Réf. Fournisseur
IB1430
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
multimode 50/125
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Tiroir optique iLIA v2 24fo équipé de 12 raccords LC Duplex multimode OM3-4 - Hauteur 1U - 4 entrées de câbles - visserie, 2équerres de fixation 19 '' réglables - 1 PG Ø 13,5 mm - système de lovage
Les Atouts de la gamme:
ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée
Les Atouts de la gamme:
ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée
NoticePDF