Acome - Tiroir optique iLIA 24 fo OS2 : 24 raccords SCA Simplex + 24 pigtails G652D TLC - IB1464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701581503320
Réf. Sonepar
00056150332
Réf. Fournisseur
IB1464
Marque
Acome
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
SC
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
229 mm
Les Atouts de la gamme:
ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée





