Acome - Tiroir pivotant iTOM-HD 3U - 144pigtails duplex OS2 LC/UPC - Charnière droite - IC6076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 72
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701581503801
Réf. Sonepar
00056150380
Réf. Fournisseur
IC6076
Marque
Acome
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
72
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
hauteur:
88 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
284 mm
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée





