Acova - Alizéa Spa EC face lisse, blanc RAL 9016, 723W, H 1300 / L 600 mm, barre blanc - ALI-130-060

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EC face lisse, blanc RAL 9016, 723W, H 1300 / L 600 mm, barre blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1300 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1800 mm

longueur:

600 mm
Voir les options disponibles500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

723 W
Voir les options disponibles620 W
Voir les options disponibles717 W
Voir les options disponibles837 W
Voir les options disponibles863 W
Voir les options disponibles1008 W

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 410 W

  • type - autre

  • hauteur - 1300 mm

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918717866

Réf. Sonepar

00029878435

Réf. Fournisseur

ALI-130-060

Marque

Acova

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

410 W

type:

autre

hauteur:

1300 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

48 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

723 W

couleur:

blanc

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

467 W

pression de travail max.:

6 bar

structure de surface du panneau frontal:

plat, lisse

panneau frontal aquifère:

Non

émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:

Oui

exposant N:

1.23

contenu en eau:

1.2 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

pattes soudées:

Oui

rabattable:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

conversion modèle mixte possible:

Non

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles murales:

Oui

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

avec porte-serviettes:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, 1 barre porte-serviettes et robinet en H coudé blanc, puissance 723W (dT50), hauteur 1300 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur

Quelques mots du fabricant :

Un design fin et épuré, discret et élégant