Acova - Alizéa Spa EL commande RF, Anthracite, 500W , H 1800 mm / L 500 mm - TALI-180-050/GFC-0346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
largeur - 500 mm
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alizéa Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537610189
Réf. Sonepar
00029761018
Réf. Fournisseur
TALI-180-050/GFC-0346
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
largeur:
500 mm
hauteur:
1800 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Electrique commande radiofréquence RF, 2 barres porte-serviettes, puissance 500W , hauteur 1800 mm , largeur 500 mm , couleur Anthracite 0346
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.