Acova - Alizéa Spa EL commande RF, Beige Grey, 750W , H 1800 mm / L 600 mm - TALI-180-060/GFC-0267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alizéa Spa
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537610547
Réf. Sonepar
00029761054
Réf. Fournisseur
TALI-180-060/GFC-0267
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
largeur:
600 mm
hauteur:
1800 mm
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.