Acova - Alizéa Spa EL commande RF, Light Grey, 350W , H 1300 mm / L 500 mm - TALI-130-050/GFC-0262

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EL commande RF, Light Grey, 350W , H 1300 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 350 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537609169

Réf. Sonepar

00029760916

Réf. Fournisseur

TALI-130-050/GFC-0262

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

350 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

1300 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Electrique commande radiofréquence RF, 1 barre porte-serviettes, puissance 350W , hauteur 1300 mm , largeur 500 mm , couleur Light Grey 0262

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.