Acova - Altai EC V double, Blanc RAL 9016, 2994W, H 2000 mm / L 880 mm - HYD-200-087

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai EC V double, Blanc RAL 9016, 2994W, H 2000 mm / L 880 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 880 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2994 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367667941

Réf. Sonepar

00029002567

Réf. Fournisseur

HYD-200-087

Marque

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

880 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2994 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

20

profondeur:

65 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1528 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1872 W

exposant N:

1.317

contenu en eau:

9.4 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Altai Eau Chaude vertical double, puissance 2994W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 880 mm, 20 éléments, raccordement S007, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design raffiné et graphique : Tubes plats et étroits pour un style très actuel.Faible saillie au mur : Extra-plats, même sur les modèles doubles, pour une intégration discrète.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesure, large choix de raccordementsHaute performance : Modèles doubles adaptés aux installations basse température, offrant une grande puissance.Matériaux de haute qualité: avec acier de haute qualité, traitement anticorrosion, et option de revêtement électrozingué pour environnements humides

Quelques mots du fabricant :

Une ligne pure et très graphique.