Acova - Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1232W, H 1800 mm / L 616 mm - HY-180-061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1232 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367667224
Réf. Sonepar
00029002556
Réf. Fournisseur
HY-180-061
Marque
Acova
hauteur:
1800 mm
longueur:
616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1232 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
14
profondeur:
46 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
631 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
772 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
3.6 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design raffiné et graphique : Tubes plats et étroits pour un style très actuel.Faible saillie au mur : Extra-plats pour une intégration discrète.Solutions d'agencement : adaptables en claustra (séparation de pièces), large choix de raccordementsPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureMatériaux de haute qualité: avec acier de haute qualité, traitement anticorrosion, et option de revêtement électrozingué pour environnements humides
Quelques mots du fabricant :
Une ligne pure et très graphique.



