Acova - Altai EC vert., couleur, 585W , H 2000 mm / L 264 mm - HY-200-026C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 264 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 585 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550034676

Réf. Sonepar

00029003467

Réf. Fournisseur

HY-200-026C

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

264 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

585 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

6

profondeur:

46 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

299 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

366 W

exposant N:

1.315

contenu en eau:

1.7 l

couleur standard:

Non

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Altai Eau Chaude vertical, puissance 585W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 264 mm, 6 éléments, raccordement S007, couleur

Les Atouts de l'article:

Design raffiné et graphique : Tubes plats et étroits pour un style très actuel.Faible saillie au mur : Extra-plats pour une intégration discrète.Solutions d'agencement : adaptables en claustra (séparation de pièces), large choix de raccordementsPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureMatériaux de haute qualité: avec acier de haute qualité, traitement anticorrosion, et option de revêtement électrozingué pour environnements humides

Quelques mots du fabricant :

Une ligne pure et très graphique.