Acova - Altai ECH double, Blanc RAL 9016, 743W, H 440 mm / L 900 mm - VYD-044-090

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 440 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 743 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367668160

Réf. Sonepar

00029003189

Réf. Fournisseur

VYD-044-090

Marque

Acova

hauteur:

440 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

743 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

10

profondeur:

65 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

383 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

468 W

exposant N:

1.298

contenu en eau:

2.7 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Altai Eau Chaude horizontal double, puissance 743W (dT50), hauteur 440 mm, largeur 900 mm, 10 éléments, raccordement 7612, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design raffiné et graphique : Tubes plats horizontaux et étroits pour un style très actuel.Faible saillie au mur : Extra-plats, même sur les modèles doubles, pour une intégration discrète.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureHaute performance : Modèles doubles adaptés aux installations basse température, offrant une grande puissance.Matériaux de haute qualité: avec acier de haute qualité, traitement anticorrosion, et option de revêtement électrozingué pour environnements humides

Quelques mots du fabricant :

Une ligne pure et très graphique.