Acova - Altai Spa EC+Air, couleur, 686W , H 1438 mm / L 500 mm - SY-141-050/IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EC+Air, couleur, 686W , H 1438 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • puissance calorifique (nominale) - 686...686 W

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Non

  • nombre de tubes - 26

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550074658

Réf. Sonepar

00029007465

Réf. Fournisseur

SY-141-050/IFSC

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

puissance calorifique (nominale):

686...686 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

26

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier inoxydable

largeur:

500 mm

hauteur:

1438 mm

profondeur:

110 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.243

contenu en eau:

3.96 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

20.6 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spaétrique Eau Chaude +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 686W (dT50), hauteur 1438 mm, largeur 500 mm, raccordement S039, couleur

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné, personnalisable (option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Matériaux de haute qualité : Acier avec peinture longue durée et protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageChaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Ligne élégante avec tubes plats effilés; Disponible en modèle étroit; Equipé d'un soufflant