Acova - Altai Spa EC, couleur, 427W , H 836 mm / L 500 mm - SY-084-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 836 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 427 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550033273
Réf. Sonepar
00029003327
Réf. Fournisseur
SY-084-050C
Marque
Acova
hauteur:
836 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
427 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
15
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
226 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
274 W
exposant N:
1.248
contenu en eau:
2.4 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement pratiques : Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durable
Quelques mots du fabricant :
Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats.



