Acova - Altai Spa EC, Dark Brown 0270, 614W, H 1540 mm / L 400 mm - SY-154-040C-0270

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EC, Dark Brown 0270, 614W, H 1540 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1540 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 614 W

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537414022

Réf. Sonepar

00029741402

Réf. Fournisseur

SY-154-040C-0270

Marque

Acova

hauteur:

1540 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

614 W

couleur:

marron

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude , puissance 614W (dT50), hauteur 1540 mm, largeur 400 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Dark Brown 0270

Les Atouts de l'article:

Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement pratiques : Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durable