Acova - Altai Spa EL +Air, couleur, 1000W , H 1830 mm / L 504 mm - TSY-075-050/IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EL +Air, couleur, 1000W , H 1830 mm / L 504 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Non

  • nombre de tubes - 26

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550074627

Réf. Sonepar

00029007462

Réf. Fournisseur

TSY-075-050/IFSC

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

26

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier inoxydable

largeur:

504 mm

hauteur:

1478 mm

profondeur:

110 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

avec raccordement 1 point:

Non

contenu en eau:

3.96 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

24.9 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1478 mm, largeur 504 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Tubes effilés et extra-plats pour un design très élégant. Equipé d'un soufflant (1000W) pour gérer les imprévus.Fonctionnement 3 en 1 : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul.Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur.Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant.

Quelques mots du fabricant :

Ligne élégante avec tubes plats effilés; Disponible en modèle étroit; Equipé d'un soufflant