Acova - Altai Spa EL +Air, couleur, 1000W , H 1830 mm / L 504 mm - TSY-100-050/IFSC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
nombre de tubes - 34
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550074634
Réf. Sonepar
00029007463
Réf. Fournisseur
TSY-100-050/IFSC
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
34
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier inoxydable
largeur:
504 mm
hauteur:
1830 mm
profondeur:
110 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
avec raccordement 1 point:
Non
contenu en eau:
5.02 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
poids:
30.8 kg
Les Atouts de l'article:
Tubes effilés et extra-plats pour un design très élégant. Equipé d'un soufflant (1000W) pour gérer les imprévus.Fonctionnement 3 en 1 : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul.Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur.Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant.
Quelques mots du fabricant :
Ligne élégante avec tubes plats effilés; Disponible en modèle étroit; Equipé d'un soufflant