Acova - Altai Spa EL commande RF, couleur, 500W, H 1210 mm / L 500 mm - TSY-050-050/GFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550066226
Réf. Sonepar
00029008006
Réf. Fournisseur
TSY-050-050/GFC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
21
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
500 mm
hauteur:
1210 mm
profondeur:
75 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
16.2 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Programmation : Gestion programmée ou à la demande via une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaChaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats.