Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Altai Spa EL régulation IHD, Titane, 1000W, H 1878 mm / L 500 mm - TSYSS100050EDAFC-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EL régulation IHD, Titane, 1000W, H 1878 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1878 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537043390

Réf. Sonepar

00029704339

Réf. Fournisseur

TSYSS100050EDAFC-0335

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

1878 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1878 mm, largeur 500 mm, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Solutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Longévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaChaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.