Acova - Altai Spa EL sans régul., Blanc RAL 9016, 1000 W, H 1893 mm / L 600 mm - TSY-100-060/F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 1893 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7630015208226
Réf. Sonepar
00029520822
Réf. Fournisseur
TSY-100-060/F
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
1893 mm
profondeur:
66 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
33
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
27 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.


