Acova - Altai Spa EL sans régul., couleur, 750 W , H 1629 mm / L 500 mm - TSY-075-050/FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550064048
Réf. Sonepar
00029007222
Réf. Fournisseur
TSY-075-050/FC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
27
avec ventilateur:
Non
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
500 mm
hauteur:
1629 mm
profondeur:
66 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
20.3 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.