Acova - Altai Spa MX régul.IHD, Blue Night, 614W + 750W, H 1614 mm / L 500 mm - ASYSS150050MDAFC-0289

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa MX régul.IHD, Blue Night, 614W + 750W, H 1614 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1614 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537041068

Réf. Sonepar

00029704106

Réf. Fournisseur

ASYSS150050MDAFC-0289

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

bleu

largeur:

500 mm

hauteur:

1614 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Mixte régulation IHD, puissance 614W + 750W, hauteur 1614 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Blue Night 0289

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.