Acova - Altai Spa MX sans régul, , 1236W + 1200W , H 1893 mm / L 800 mm - ASY-180-080/FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1200 W
puissance calorifique (nominale) - 1236...1236 W
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550063669
Réf. Sonepar
00029006366
Réf. Fournisseur
ASY-180-080/FC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
1200 W
puissance calorifique (nominale):
1236...1236 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
33
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
1893 mm
profondeur:
66 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
autre
avec minuterie:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.29
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
28.7 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.


