Acova - Altai Spa MX sans régul, , 884W + 900W , H 1893 mm / L 500 mm - ASY-180-050/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa MX sans régul, , 884W + 900W , H 1893 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • puissance calorifique (nominale) - 884...884 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550063652

Réf. Sonepar

00029006365

Réf. Fournisseur

ASY-180-050/FC

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

puissance calorifique (nominale):

884...884 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

33

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

1893 mm

profondeur:

66 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

autre

avec minuterie:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.233

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

20.6 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Mixte sans régulation, puissance 884W + 900W , hauteur 1893 mm , largeur 500 mm , raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.