Acova - Altima EC V,face lisse, blanc RAL 9216, 1086W, H 1613 mm / L 527 mm - HLM-160-052

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1613 mm

  • longueur - 527 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1084 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918642786

Réf. Sonepar

00029236164

Réf. Fournisseur

HLM-160-052

Marque

Acova

hauteur:

1613 mm

longueur:

527 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1084 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

7

profondeur:

64 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

ovale

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

551 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

676 W

exposant N:

1.325

contenu en eau:

4.6 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, avec ailettes, puissance 1086W (dT50), hauteur 1613 mm, largeur 527 mm, 7 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9216

Les Atouts de l'article:

Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin Personnalisation : Dimensions sur-mesure possible.Qualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.