Acova - Altima EC V,face lisse, blanc RAL 9216, 936W, H 2013 mm / L 379 mm - HLM-200-037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2013 mm
longueur - 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 931 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7626918642908
Réf. Sonepar
00029236157
Réf. Fournisseur
HLM-200-037
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
2013 mm
longueur:
379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
931 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
5
profondeur:
64 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
ovale
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
477 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
584 W
exposant N:
1.309
contenu en eau:
3.9 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin Personnalisation : Dimensions sur-mesure possible.Qualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.