Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Altima EC vertical, face lisse, blanc RAL 9216, 1155W, H 2013 mm / L 601 mm - HM-200-060

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2013 mm

  • longueur - 601 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918644278

Réf. Sonepar

00029002069

Réf. Fournisseur

HM-200-060

Marque

Acova

hauteur:

2013 mm

longueur:

601 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1155 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

49 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

ovale

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

594 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

726 W

exposant N:

1.301

contenu en eau:

6.2 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, puissance 1155W (dT50), hauteur 2013 mm, largeur 601 mm, 8 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9216

Les Atouts de l'article:

Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin pour une élégance et une discrétion accruePersonnalisation : Dimensions sur-mesure possible.Qualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.