Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Altima EL face lisse, commande RF, Inox Plume, 1000W , H 1859 mm/L 413 mm - TMH-100-040/GFC-9514

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altima EL face lisse, commande RF,  Inox Plume, 1000W , H 1859 mm/L 413 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537016400

Réf. Sonepar

00029701640

Réf. Fournisseur

TMH-100-040/GFC-9514

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

413 mm

hauteur:

1942 mm

profondeur:

80 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

31.9 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

24

avec finition décorative:

Oui

raccordement électrique:

autre

longueur du conduit de raccordement:

1050 m

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Altima Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 1859 mm, largeur 413 mm, couleur Inox Plume 9514

Les Atouts de l'article:

Design d'exception : Surface totalement lisse, ultra-fin pour une élégance et une discrétion accrueQualité et durabilité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort thermique : Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Programmation : Gestion programmée ou à la demande via une télécommande (fournie)Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Un design d'exception : facade lisse, ultra fin, avec finitions spéciales.