Acova - Archibald EC, couleur, 336W , H 1230 mm / L 525 mm - ARCH-120-050C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1230 mm
longueur - 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 336 W
pression de travail max. - 12 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550069548
Réf. Sonepar
00029006954
Réf. Fournisseur
ARCH-120-050C
Marque
Acova
hauteur:
1230 mm
longueur:
525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
336 W
pression de travail max.:
12 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
1
profondeur:
80 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
sans
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
180 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
217 W
exposant N:
1.224
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design unique d'exception : tubes en acier évoquant une suite de cintre crée par le designer italien Leo Salzedo.Installation : 3 consoles murales réglables en profondeur, assorties à l'appareil.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (option) pour s'adapter à toutes les ambiances
Quelques mots du fabricant :
Un design original pour une salle de bains au style inimitable.


