Acova - Archibald EL sans régulation, Blanc RAL 9016, 200 W, H 1230 mm / L 565 mm - TARCH-020-050/F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 200 W
couleur - blanc
position du collecteur - autre
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7613367658581
Réf. Sonepar
00029765858
Réf. Fournisseur
TARCH-020-050/F
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
200 W
couleur:
blanc
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
nombre de tubes:
1
avec ventilateur:
Non
forme du tube:
rond
largeur:
565 mm
hauteur:
1230 mm
profondeur:
80 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
7.2 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design unique d'exception : tubes en acier évoquant une suite de cintre. Idéal pour une salle de bain au style inimitable.Installation : 3 consoles murales réglables en profondeur, assorties à l'appareil.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Livré avec récepteur encastrablePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (option) pour s'adapter à toutes les ambiances
Quelques mots du fabricant :
Un design original pour une salle de bains au style inimitable.