Acova - Artemia ECV face lisse, couleur, 1172W , H 2019 mm / L 716 mm - VXT-200-072C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2019 mm

  • longueur - 717 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1172 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550071268

Réf. Sonepar

00029007126

Réf. Fournisseur

VXT-200-072C

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

2019 mm

longueur:

717 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1172 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

27

profondeur:

52 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

632 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

761 W

exposant N:

1.21

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Artemia Eau Chaude vertical, face lisse, raccordement 4 orifices par le bas, puissance 1172W (dT50), hauteur 2019 mm,largeur 716 mm,27 éléments,couleur

Les Atouts de l'article:

Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible dans les 46 teintes du nuancier Acova (en option).Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvement

Quelques mots du fabricant :

Un design minimaliste parfait pour les intérieurs contemporains.