Acova - Artemia ECV face lisse, couleur, 658W , H 1427 mm / L 516 mm - VXT-141-052C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1427 mm
longueur - 517 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 658 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550071237
Réf. Sonepar
00029007123
Réf. Fournisseur
VXT-141-052C
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1427 mm
longueur:
517 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
658 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
19
profondeur:
52 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
355 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
428 W
exposant N:
1.207
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible dans les 46 teintes du nuancier Acova (en option).Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvement
Quelques mots du fabricant :
Un design minimaliste parfait pour les intérieurs contemporains.