Acova - Artemia EL face lisse, commande RF, couleur, 1000W, H1723 mm / L516 mm - TVXT100-170/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550069029

Réf. Sonepar

00029006902

Réf. Fournisseur

TVXT100-170/GFC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

516 mm

hauteur:

1723 mm

profondeur:

59 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

40 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

23

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Artemia Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 1723 mm, largeur 516 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvementProgrammation : Gestion programmée ou à la demande via une télécommande

Quelques mots du fabricant :

Un design contemporain, résolument épuré.