Acova - Artemia EL face lisse, sans régul., couleur, 2000W, H2019 mm / L716 mm - TVXT200-200/FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - acier
à huile/fluide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Artemia électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550069081
Réf. Sonepar
00029006908
Réf. Fournisseur
TVXT200-200/FC
Réf. Commerciale
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
acier
à huile/fluide:
Oui
couleur:
autre
matériau de la façade:
acier
largeur:
716 mm
hauteur:
2019 mm
profondeur:
59 mm
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
0
poids:
60 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
27
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvementModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)



