Acova - Atoll EL sans régulation, Blanc RAL 9010, 1250W, H 575 mm / L 747 mm - TAX-125-077/F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
à huile/fluide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550062556
Réf. Sonepar
00029006255
Réf. Fournisseur
TAX-125-077/F
Réf. Commerciale
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
à huile/fluide:
Oui
couleur:
blanc
matériau de la façade:
aluminium
largeur:
747 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
81 mm
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
0
poids:
16 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
9
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Installation : fixation en H pour une installation pour un temps de pose réduit
Quelques mots du fabricant :
Le 1er prix Acova en chauffage éléctrique