Acova - Atoll EL sans régulation, Blanc RAL 9010, 750W, H 575 mm / L 427 mm - TAX-075-045/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • à huile/fluide - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550062532

Réf. Sonepar

00029006253

Réf. Fournisseur

TAX-075-045/F

Réf. Commerciale

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

à huile/fluide:

Oui

couleur:

blanc

matériau de la façade:

aluminium

largeur:

427 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

81 mm

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

0

poids:

9 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

5

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Atoll Electrique sans régulation, puissance 750W, hauteur 575 mm, largeur 427 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010

Les Atouts de l'article:

Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Installation : fixation en H pour une installation pour un temps de pose réduit

Quelques mots du fabricant :

Le 1er prix Acova en chauffage éléctrique