Acova - Atoll Spa EC +Air, couleur, 592W, H 1330 mm / L 500 mm - SL-130-050/IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance calorifique (nominale) - 592...592 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550065991

Réf. Sonepar

00029007829

Réf. Fournisseur

SL-130-050/IFSC

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance calorifique (nominale):

592...592 W

pression de travail max.:

10 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

26

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

1330 mm

profondeur:

130 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.23

contenu en eau:

6.5 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

poids:

11.9 kg

certifié NF eau-chaude:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 592W (dT50), hauteur 1330 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique indémodable, avec de nombreux espaces pour poser les serviettesPersonnalisable avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage,Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Le design intemporel associé au confort du soufflant.