Acova - Atoll Spa EC +Air, couleur, 945W, H 1730 mm / L 600 mm - SL-170-060/IFSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance calorifique (nominale) - 945...945 W
pression de travail max. - 10 bar
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550066004
Réf. Sonepar
00029007830
Réf. Fournisseur
SL-170-060/IFSC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance calorifique (nominale):
945...945 W
pression de travail max.:
10 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
36
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
1730 mm
profondeur:
130 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.24
contenu en eau:
10 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
poids:
17 kg
certifié NF eau-chaude:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design classique indémodable, avec de nombreux espaces pour poser les serviettesPersonnalisable avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage,Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Le design intemporel associé au confort du soufflant.





