Acova - Atoll Spa EC+Air, couleur Cement Grey, 592W, H 1330 mm / L 500 mm - SL-130-050/IFSC-7233
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 1330 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537934698
Réf. Sonepar
00029793469
Réf. Fournisseur
SL-130-050/IFSC-7233
Marque
Acova
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
1330 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Design classique indémodable, avec de nombreux espaces pour poser les serviettesPersonnalisable avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage,Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.


