Acova - Atoll Spa EC, Blanc RAL 9016, 388W, H 746 mm / L 500 mm - SL-080-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

746 mm
Voir les options disponibles1146 mm
Voir les options disponibles1706 mm

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

388 W
Voir les options disponibles283 W
Voir les options disponibles571 W
Voir les options disponibles966 W

couleur:

blanc
Voir les options disponibleschrome

Spécificités essentielles

  • hauteur - 746 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 388 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640112320738

Réf. Sonepar

00029232073

Réf. Fournisseur

SL-080-050

Marque

Acova

hauteur:

746 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

388 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

16

profondeur:

38 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

205 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

248 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

3.8 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 388W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, design intemporel. Large choix de dimensions pour toutes configurations. Disponible en blanc, 46 couleurs Acova ou chromé. Versions électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant)

Quelques mots du fabricant :

Design sobre pour tous types d'intérieur.