Acova - Atoll Spa EC, couleur, 839W, H 1466 mm / L 600 mm - SL-150-060C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1466 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 839 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550060378
Réf. Sonepar
00029006037
Réf. Fournisseur
SL-150-060C
Marque
Acova
hauteur:
1466 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
839 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
30
profondeur:
38 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
436 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
531 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
8.5 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Design sobre pour tous types d'intérieur.






