Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur, 388W, H 746 mm / L 500 mm - SL-080-050C-05

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur, 388W, H 746 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 746 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 778 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550067940

Réf. Sonepar

00029006794

Réf. Fournisseur

SL-080-050C-05

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

746 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

778 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

16

profondeur:

38 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

411 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

498 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

3.8 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 388W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 500 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Design sobre pour tous types d'intérieur.