Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur Telegrey 4, 1207W, H 1706 mm / L 750 mm - SL-170-075C-05-7247

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur Telegrey 4, 1207W, H 1706 mm / L 750 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1706 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1207 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537075209

Réf. Sonepar

00029707520

Réf. Fournisseur

SL-170-075C-05-7247

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1706 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1207 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, raccordement centré, puissance 1207W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 750 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Telegrey 4 7247

Les Atouts de l'article:

Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.