Acova - Atoll Spa EL +Air, couleur, 1000W, H 1771 mm / L 510 mm - TSL-100-050/IFSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550066035
Réf. Sonepar
00029007851
Réf. Fournisseur
TSL-100-050/IFSC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
36
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
510 mm
hauteur:
1771 mm
profondeur:
130 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
contenu en eau:
8.8 l
avec purgeur d'air:
Non
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
poids:
22.8 kg
certifié NF électricité performance:
2 étoiles
Les Atouts de l'article:
Design classique indémodable, avec de nombreux espaces pour poser les serviettesPersonnalisable avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier avec fluide inaltérable et sans entretien, peinture longue durée, et protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageChaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Large choix de dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant)
Quelques mots du fabricant :
Le design intemporel associé au confort du soufflant.



