Acova - Atoll Spa EL +Air, couleur White Quartz, 1000 W , H 1771 mm / L 510 mm - TSL-100-050/IFSC-0521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
largeur - 510 mm
hauteur - 1771 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537930911
Réf. Sonepar
00029793091
Réf. Fournisseur
TSL-100-050/IFSC-0521
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
largeur:
510 mm
hauteur:
1771 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 1000 W , hauteur 1771 mm , largeur 510 mm , couleur White Quartz 0521