Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Atoll Spa EL commande RF, Couleur, 300W, H 971 mm / L 400 mm - TSL-030-040/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 971 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550066264

Réf. Sonepar

00029007979

Réf. Fournisseur

TSL-030-040/GFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

971 mm

profondeur:

80 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

19

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

9.9 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 300W, hauteur 971 mm, largeur 400 mm, Couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Gestion programmée ou à la demande via une télécommandeLongévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Design sobre pour tous types d'intérieur.