Acova - Atoll Spa EL commande RF, Finition Chromée, 300W, H 971 mm / L 500 mm - TSLO-030-050/GF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - chrome
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 971 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367517949
Réf. Sonepar
00029751794
Réf. Fournisseur
TSLO-030-050/GF
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
chrome
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
971 mm
profondeur:
80 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
19
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
11.3 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design classique, en fintion chroméeGestion programmée ou à la demande via une télécommandeLongévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Design sobre pour tous types d'intérieur.