Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur, 300W, H 996 mm / L 400 mm - TSL-030-040-TFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 996 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550060408
Réf. Sonepar
00029006040
Réf. Fournisseur
TSL-030-040-TFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
996 mm
profondeur:
70 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
19
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
9.9 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Design sobre pour tous types d'intérieur.




