Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur, 500W, H 1356 mm / L 400 mm - TSL-050-040-TFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550060422

Réf. Sonepar

00029006042

Réf. Fournisseur

TSL-050-040-TFC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

26

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

largeur:

400 mm

hauteur:

1356 mm

profondeur:

70 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

13.6 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 1356 mm, largeur 400 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Design sobre pour tous types d'intérieur.